Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägablage Fächerbreite 4,5cm 15 Fächer PS (Polystyrol) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägablage Fächerbreite 4,5cm 15 Fächer PS (Polystyrol) grau
Schrägablage Fächerbreite 4,5cm 15 Fächer PS (Polystyrol) grau
Artikel-Nr.:
     467-#PAPF494002
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4940.02
EAN/GTIN:
     3660141030648
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
  • Für die Ausstattung Ihres Schrankes
  • Schrägablage mit fester Einteilung
  • für den schnellen Zugriff auf Ihre Unterlagen
  • Fächerbreite: 4,5cm
  • aus Poystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
15
Breite:
857 mm
Bruttogewicht:
6 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
GPSR:
Paperflow, Rue de la Marne, 15, 59130, Lambersart, Frankreich, www.paperflow.fr, contact@paperflow.fr, +33 3 20 930909
Höhe:
225 mm
Marke:
Paperflow
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Gestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, SortierStation, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, TischSortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSorti, WandSortieranlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
338 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 85,12*
€ 112,17*
€ 5,50*
ab € 82,85*
€ 112,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 153,83*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 127,73*
€ 163,50*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 172,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
2040.01
ab € 79,71*
Sonstiges
Paperflow
2040.02
ab € 81,44*
Sonstiges
Paperflow
4939.01
ab € 68,16*
Sonstiges
Paperflow
4939.02
ab € 76,44*
Sonstiges
Paperflow
4940.01
ab € 75,15*
Sonstiges
Paperflow
2041.01
ab € 103,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.