Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 30 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-175651
Hersteller:
Allit
Herst.-Nr.:
456735
EAN/GTIN:
4005187567359
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Euronormbehälter, Volumen 30 l, VE 4 Stk, Grifffarbe Blau.
Für gute Lagerkennzeichnung und Sortierung. Ergonomische Griffe. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Lebensmittelecht. Mit Scharnier- oder Stülpdeckel (Zubehör) verschließbar.
Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend.
Mit Ihrem Firmenlogo (ab 100 Stk) oder anderer Griffausführung (ab 200 Stk) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
320 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau, blau
Innenbreite:
265 mm
Innenlänge:
365 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelkasten grau pp
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter grau
,
175651 49
,
Abfüllstation
,
Abfüllstationen
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Behälter stapelbar
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter aus Stahl
,
Lagercontainer
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Lagersichtkasten
,
Lagersichtkästen
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Stahlblechkasten
,
Stahlblechkästen
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelbox
,
Stapelboxen
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Stapelkasten aus Lochblech
,
Stapelkästen aus Lochblech
,
Stapelkasten aus Stahlblech
,
Stapelkästen aus Stahlblech
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
9
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,72*
Lager 1690
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,09*
Lager 1498
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,30*
€ 15,15*
Lager 514
10 Tage
192
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,64*
€ 15,23*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,565*
€ 15,375*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,375*
€ 18,29625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,145*
€ 16,83255
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,275*
€ 15,79725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,565*
€ 13,76235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 61,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scharnierdeckel für Eurobehälter classic-line B, ohne Verschlüsse, B 400, grau
Denios
265228
ab € 3,60*
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/blau
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschl. und Scharniere für Eurobehälter classic-line B, grau/rot
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, blau, 4er Set
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Schiebeschnappverschlüsse für Eurobehälter classic-line B, rot, 4er Set
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Stülpdeckel für Eurobehälter classic-line B, ohne Verschlüsse, B 400, grau
Denios
265226
ab € 3,61*
Zubehör
Allit ProfiPlus EuroBox Lid A 600
Allit
456795
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen