Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitswandascher
>
Artikel
Design-Wandascher, 3 l, Stahlblech, pulverbeschichtet.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-176454
Hersteller:
SECO
Herst.-Nr.:
04-176454-CT004
EAN/GTIN:
4260563722122
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Design-Wandascher, 3 l, Stahlblech, pulverbeschichtet.
Einfache Entleerung. Wettergeschützt. Inklusive Dreikantschlüssel.
Dieser edle Wandascher fügt sich unauffällig in die Umgebung ein. Das Design begrenzt die Rauchentwicklung, wenn eine brennende Zigarette weggeworfen wird. Der Wandascher besteht aus rostbeständigen Materialien und die abgerundeten Kanten sorgen für erhöhte Sicherheit. Der Wandascher besitzt einen herausnehmbareren, verzinkten Inneneimer für eine schnelle und einfache Wartung. Er ist einbaufertig. Der Aschenbecher wird zusammengebaut geliefert mit Schlüssel, Schablone und Schraubensatz für die Wandmontage.
Inklusive Montagematerial und Dreikantschlüssel.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
3 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau
Ausstattung:
Inneneimer
Material Innenbehälter:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Ascher
Weitere Suchbegriffe:
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
wandaschenbecher stahl
,
wandaschenbecher
,
sicherheitsaschenbecher 3l
,
176454 49
,
Aschbehälter
,
Aschenbecher
,
Ascher
,
Aschesammler
,
Wandmontierte Aschenbecher
,
Wandmontierter Aschenbecher
,
Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dreikant-Schlüssel, für Ascher und Abfallsammler, Stahl, ab 2 Stk.
Probbax
KEY TYP AT-0200-KEY
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen