Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 12 l, mit Pedal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Treteimer, rund
Edelstahl-Treteimer, rund
Artikel-Nr.:
     103-176482
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     04-176482-CT001
EAN/GTIN:
     4260563722634
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Edelstahl-Treteimer, rund, Volumen 12 l, mit Pedal.

Mit Hydraulik-Pedalöffnung. Deckel offen arretierbar und schließt gedämpft und leise. Inklusive Kunststoff-Inneneimer und Abfallsackklemmring. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Pedal
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer rund 12 liter edelstahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, EKO, 176482 49 (tm12e), Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Anti-Fingerprint-Abfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.