Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, absorbierend, LxB 900 x 600 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Artikel-Nr.:
     103-176790
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     150S0023CH
EAN/GTIN:
     0662641011458
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte, absorbierend, LxB 900 x 600 mm, anthrazit.

Geeignet für Innenbereiche in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren und Sportanlagen. Brandschutzklasse: ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70.

Absorbierende Matte für sehr stark frequentierte Eingangsbereiche. Das patentierte Randsystem AQUA DAM mit seinen abgerundeten Ecken formt eine Art Becken, das bis zu 6 Liter Wasser pro m² auffangen kann. Die Textiloberfläche besteht aus Decalon®-Faser, gepresst auf einen mit Halbkugeldesign vorgeformten, nahezu unzerstörbaren Gummirücken aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Unübertroffene Effektivität beim Abbürsten von Schmutz während das ansprechende Äußere über lange Zeit bewahrt bleibt.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
Kunstfaser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
anthrazit
Flächengewicht:
5.2 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, NOTRAX, 176790 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 33,93*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 46,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.