Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1200 x 900 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, langlebig
Schmutzfangmatte, langlebig
Artikel-Nr.:
     103-176836
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     166S0034GY
EAN/GTIN:
     0662641754980
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1200 x 900 mm, grau.

Geeignet für Innenbereiche in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren, Sportanlagen. Brandschutzklasse ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70.

Absorbierende Innenbereichmatte aus Decalon®-Teppichfaser für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die erhöhten Teppichfasern entfernen den Schmutz von den Schuhsohlen und nehmen Schmutz und Nässe zuverlässig auf. Die Matte kann bis zu 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen. Der Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
10.5 mm
Material Oberseite:
Kunstfaser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
grau
Flächengewicht:
4.4 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, NOTRAX, 176836 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 69,20*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 54,76*
€ 73,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.