Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1800 x 1200 mm, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, langlebig
Schmutzfangmatte, langlebig
Artikel-Nr.:
     103-176845
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     166S0046BR
EAN/GTIN:
     0662641755185
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte, langlebig, LxB 1800 x 1200 mm, braun.

Geeignet für Innenbereiche in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren, Sportanlagen. Brandschutzklasse ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70.

Absorbierende Innenbereichmatte aus Decalon®-Teppichfaser für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die erhöhten Teppichfasern entfernen den Schmutz von den Schuhsohlen und nehmen Schmutz und Nässe zuverlässig auf. Die Matte kann bis zu 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen. Der Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
10.5 mm
Material Oberseite:
Kunstfaser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
braun
Flächengewicht:
4.4 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, NOTRAX, 176845 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 105,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,63*
€ 106,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,77*
€ 112,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 117,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 123,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0046BU
ab € 84,22*
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0046RB
ab € 84,20*
Ähnlich
Justrite
166S0035CH
ab € 53,12*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 53,04*
Ähnlich
Justrite
166S0046CH
ab € 82,79*
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,31*
Ähnlich
Justrite
166S0023BR
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.