Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte, absorbierend, LxB 1500 x 900 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Schmutzfangmatte, absorbierend
Artikel-Nr.:
     103-176863
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     150S0035GY
EAN/GTIN:
     0662641781276
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte, absorbierend, LxB 1500 x 900 mm, grau.

Geeignet für Innenbereiche in Schulen, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren und Sportanlagen. Brandschutzklasse: ASTM D2859 nach DOC-FF-1-70.

Absorbierende Matte für sehr stark frequentierte Eingangsbereiche. Das patentierte Randsystem AQUA DAM mit seinen abgerundeten Ecken formt eine Art Becken, das bis zu 6 Liter Wasser pro m² auffangen kann. Die Textiloberfläche besteht aus Decalon®-Faser, gepresst auf einen mit Halbkugeldesign vorgeformten, nahezu unzerstörbaren Gummirücken aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Unübertroffene Effektivität beim Abbürsten von Schmutz während das ansprechende Äußere über lange Zeit bewahrt bleibt.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
Kunstfaser
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
grau
Flächengewicht:
5.2 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, NOTRAX, 176863 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 91,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,20*
€ 96,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.