Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte, rollstuhlgeeignet, schwarz, LxB 900 x 700 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-176867
Hersteller:
NOTRAX
Herst.-Nr.:
599B7090OB
EAN/GTIN:
0662641819870
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Schmutzfangmatte, rollstuhlgeeignet, schwarz, LxB 900 x 700 mm.
Geeignet für den Außenbereich. Einfach zu reinigen. Wetterfest. Für sehr hohe Beanspruchung.
Gelochte Gummi-Matte für den Außenbereich mit integrierten Kantenleisten an allen vier Seiten. Geeignet für sehr stark frequentierte Außenbereiche. Die Gummi-Matte entfernt Schmutz und Dreck von den Schuhsohlen schon vor dem Betreten des Gebäudes. Dieses einzigartige Design mit seinen kleinen Abflusslöchern und der glatten Oberfläche ist die ideale Matte für den Außenbereich. Rollstuhlgeeignet. Einfach zu reinigen und wetterfest.
Ist auf Anfrage auch als ölresistente oder feuerhemmende Version erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
12 mm
Material Oberseite:
Naturgummi
Material Unterseite:
Naturgummi
Farbe:
schwarz
Flächengewicht:
9.8 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +70 °C
Lochanzahl:
972 Stück
Einsatzort:
Außenbereich
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wabenmatten
,
Eingangsmatte
,
Fussbodenmatte
,
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
fußabtreter außen
,
fußbodenmatte
,
türmatten gummi
,
NOTRAX
,
176867 49
,
Anti-Rutschmatte
,
Anti-Rutschmatten
,
Bodenbelag
,
Bodenbeläge
,
Bodenmatte
,
Bodenmatten
,
Eingangsmatten
,
Fußabstreifer
,
Fußmatte
,
Fußmatten
,
Gummiauflage
,
Gummiauflagen
,
Matte
,
Matten
,
Ringgummi-Matte
,
Ringgummi-Matten
,
Schmutzfangmatte
,
Türmatte
,
Türvorlage
,
Türvorlagen
,
Türvorleger
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 51,27*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 51,53*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 39,89*
€ 52,97*
Lager 4445
7 Tage
20
€ 7,90*
ab € 40,94*
€ 54,45*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 57,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NoTrax Schmutzfangmatte Oct-O-Flex Bevelled™, BxL 1.200 x 1. 362405-YY
Justrite
599B0046OB
€ 130,27*
Ähnlich
Schmutzfangmatte OB 9.15 für den Außenbereich, Naturgummi, schwarz, 90 x 150 cm
Justrite
599B0035OB
€ 78,42*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.