Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF150, Auffangvolumen 35 l, 8 - 10 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF150
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF150
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF150
Artikel-Nr.:
     103-177078
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2083111
EAN/GTIN:
     4026631050609
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF150, Auffangvolumen 35 l, 8 - 10 Blatt.

Mit herausnehmbarem Auffangbehälter, Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Auf Rollen fahrbar. Nützliche Doppelfunktion, manuelle zusätzliche Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit EcoSmart - Besonders geringer Stromverbrauch im Stand-by-Modus - nur 0,1 Watt, automatische Start/Stopp-Funktion und Auto-Reversierung bei Papierstau. Mit Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Papiereinzug. Mit herausnehmbarem Auffangbehälter und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.

Mit Autofeed: Automatischer Papiereinzug, vernichtet Papierstapel bis 150 Blatt und Einzelpapier.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
10 Stück
Schnittleistung Autofeed max.:
150 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
35 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
240 mm
Höhe:
740 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, HSM, 177078 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,39*
€ 414,27*
Frei Haus
ab € 372,57*
€ 417,38*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 371,44*
€ 433,15*
€ 5,50*
ab € 384,01*
€ 433,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,87*
€ 434,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,13*
€ 486,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,71*
€ 468,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,19*
€ 463,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.