Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177560 Herst.-Nr.: 1805111O EAN/GTIN: 4026631046329 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter SECURIO B26, Auffangvolumen 55 l, mit Öler, Partikel, 6 Blatt.
Spezialgehärtete Stahl-Schneidwellen für hohe Schnittleistung, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Hohe Schnittleistung - geringer Stromverbrauch. Auto-Reversierung bei Papierstau. Hohe Bediensicherheit - intuitive Bedienung. Modernes und elegantes Design, hohe Bediensicherheit und intuitive Bedienung. Qualität Made in Germany.
Ein externer, automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 3 (sehr hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-6 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 6 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 0.78x11 mm | Auffangvolumen: | 55 Liter | Schnittgut: | Papier | Arbeitsbreite: | 280 mm | Höhe: | 676 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, HSM, 177560 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,47* | € 1.026,94* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.015,02* | € 1.065,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.069,17* | € 1.120,99* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,90* | € 1.144,63* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,99* | € 1.176,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|