Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller MaxiGRIP, rund, mit FSC®-Zertifizierung, Ø 380 mm, Höhe 118 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Artikel-Nr.:
     103-177601
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20110701
EAN/GTIN:
     4001073023657
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Pflanzenroller
Transportroller MaxiGRIP, rund, mit FSC®-Zertifizierung, Ø 380 mm, Höhe 118 mm.

Tragfläche aus äußerst formstabilem Birke Multiplex. Vier hochbelastbare, leichtlaufende Transportgeräterollen für weiche/robuste Boden-Oberflächen. Wasserabweisend. MaxiGRIP-Spezialbeschichtung. Praktische Griff-Aussparung.

Ladefläche aus äußerst formstabiler Filmsiebdruckplatte aus Birke. Der Transportroller MaxiGRIP verfügt über eine hochbelastbare Tragefläche aus einer hochwertigen, äußerst formstabilen, FSC®-zertifizierten Birke-Multiplex-Platte. Das FSC®-Zertifikat ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Eine MaxiGRIP-Spezialbeschichtung macht die Tragfläche rutschfest und wasserabweisend. Der Roller ist der ideale mobile Untersatz für alle gängigen großen Pflanzgefäße. Vier leichtlaufende Transportgeräterollen sorgen für beste Beweglichkeit auf allen weichen/robusten Boden-Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zwei der Rollen sind mit Feststellbremsen ausgerüstet, die den Roller sicher am gewünschten Standort fixieren. Zusätzliches Plus: Ein ergonomisch geformter, in die Tragfläche eingearbeiteter Ergo-Tragegriff macht die Beförderung zum Einsatzort leicht. Unser Qualitätsbonus: Die Produkte sind Markenprodukte und auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Warnhinweis: nicht zur Beförderung von Personen geeignet. Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet, Feuchtigkeit und Nässe nicht dauerhaft aussetzen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
380 mm
Ladeflächenbreite:
380 mm
Ladehöhe:
118 mm
Länge:
380 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
118 mm
Ladeflächenmaterial:
Filmsiebdruckplatte
Ladeflächenfarbe:
dunkelbraun
Radausstattung:
4 Rollen, davon 2 feststellbar
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 250kg, pflanzenroller, Wagner, 177601 49, Maxigrip, Möbelhund, Möbelhunde, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollenplatte, Rollenplatten, Roller, Rollplatte, Rollplatten, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 47,36*
Lager 103
85
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 53,26*
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,99*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 46,19*
€ 61,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.