Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrollbehälter, 3-seitig, Gesamthöhe 1830 mm, Gewicht 33,3 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrollbehälter
Stahlrollbehälter
Stahlrollbehälter
Artikel-Nr.:
     103-177700
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     MB3AC1650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316443175
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Stahlrollbehälter, 3-seitig, Gesamthöhe 1830 mm, Gewicht 33,3 kg.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Besteht aus: Einer Stahlrollplatte aus einem Rohrrahmen von 40 x 20 mm, 6 Flacheisenunterzügen 40 x 4 mm und 16 Drahtstäben mit einem Durchmesser von 5 mm. Diese Konstruktion garantiert eine Tragfähigkeit von bis zu 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Die 4 Einfassrohre sind an den Stoßkanten abgerundet, geeignet zur Aufnahme von Standardseitengitter mit Rohrrahmen von 22 mm Durchmesser. Die Rollen sind 4-fach verschraubt. 2 Seitengitter (bis zu 5 Einlegeböden möglich) 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit den Seitengittern Ausfachung der Seitengitter und Rückwand: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
710 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1830 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, rückwandgitter, 177700 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 202,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 202,63*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 215,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,24*
€ 243,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
€ 32,78*
Zubehör
ESB Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
€ 33,14*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
€ 5,09*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
€ 3,33*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
€ 48,84*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
€ 48,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
€ 48,98*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
€ 48,84*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
€ 47,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
€ 47,78*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
€ 47,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
€ 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.