Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte VALENCIA, Höhe 800 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte VALENCIA
LED-Tischleuchte VALENCIA
LED-Tischleuchte VALENCIA
Artikel-Nr.:
     103-178009
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5010618
EAN/GTIN:
     7612176072298
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte VALENCIA, Höhe 800 mm, silber.

Stabiler Leuchtenfuß aus Aluminium und Eisen. Weiches, angenehmes Leselicht.

LED-Leuchte VALENCIA aus Aluminium und Eisen. Mit großer Ausladung dank Doppelarm aus Aluminium. Der Leuchtenkopf ist vertikal verstellbar. Mit einem Ein-/Ausschalter am Leuchtenkopf. Kabellänge 1,9 m.

Austauschbarkeit Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
F (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
7 Watt
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex:
77
Max. Beleuchtungsstärke:
469 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 178009 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,26*
€ 58,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,98*
€ 58,88*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,63*
€ 63,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 65,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 80,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010619
ab € 42,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.