Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Valencia silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Valencia silber
LED Tischleuchte Valencia silber
LED Tischleuchte Valencia silber
Logo
Artikel-Nr.:
     181-h5010618
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010618
EAN/GTIN:
     7612176072298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Valencia silber

Produktdetails:

  • klassische LED-Leuchte mit großer Ausladung
  • Doppelarm aus Aluminium
  • Leuchtenkopf vertikal verstellbar
  • stabiler Leuchtenfuß aus Stahl
  • weiches, angenehmes Leselicht

Technische Daten:

  • Leistung: 7 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 350 Lumen (90° Raumwinkel)
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 469 Lux (Messabstand 50 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 620 mm
  • Höhe: max. 800 mm
  • Armlänge: 420 mm x 420 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 180 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 100 mm, 100 mm Höhe
  • Nettogewicht: 2,8 kg
  • Material: Aluminium, Eisen, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: valen0000061x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Kabellänge: 190 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,51*
€ 35,85*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 27,34*
€ 39,22*
Lager 181
20
€ 5,50*
ab € 48,42*
€ 63,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 66,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 81,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010619
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.