Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 15 l, BxHxT 235 x 405 x 300 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178154
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8690462008410
EAN/GTIN:
     8690462008410
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer weiß 15 l
schwingdeckel eimer
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 15 l, BxHxT 235 x 405 x 300 mm, weiß.

Praktischer Swing-Top Mülleimer. Einfache Entleerung und Reinigung. Hergestellt aus stabilem und langlebigem Kunststoff. Zur Wandmontage geeignet.

Robuster Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Auch zur Wandmontage geeignet (kann unter Zubehör mitbestellt werden).
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Höhe:
405 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer weiß, 178154 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel, Klappdeckel Abfallbehälter, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.