Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 26 l, BxHxT 272 x 480 x 352 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Abfallbehälter mit Schwingdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178158
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8690462008427
EAN/GTIN:
     8690462008427
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 26 l, BxHxT 272 x 480 x 352 mm, weiß.

Praktischer Swing-Top Mülleimer. Einfache Entleerung und Reinigung. Hergestellt aus stabilem und langlebigem Kunststoff. Zur Wandmontage geeignet.

Robuster Abfallbehälter mit Schwingdeckel. Auch zur Wandmontage geeignet (kann unter Zubehör mitbestellt werden).
Weitere Informationen:
Volumen:
26 Liter
Höhe:
480 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
352 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer weiß, schwingdeckel eimer, abfalltonne weiß, 178158 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Klappdeckel, Klappdeckel Abfallbehälter, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Schwingdeckel-Wertstoffsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.