Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, weiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178300
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631009046
EAN/GTIN:
8713631009046
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Volumen 110 l, BxHxT 360 x 1000 x 360 mm, Aluminium, weiß.
Feuer- und geruchshemmend.
Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
1000 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Material Abfallbehälter:
Aluminium
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Aluminium
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
schwingdeckel-eimer weiß
,
schwingdeckel eimer
,
abfalltonne weiß
,
178300 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfalleimer mit Deckel
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Klappdeckel Abfallbehälter
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Schwingdeckel-Wertstoffsammler
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,78*
€ 756,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,63*
€ 732,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke PREMIUM, LDPE, 80 l, LxBxH 500 x 450 x 900 mm, 60 µm, blau, VE 150 Stk.
Deiss
90052
ab € 115,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen