Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 90 l, HxØ 910 x 520 mm, Kunststoff.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-178362
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631032327
EAN/GTIN:
8713631032327
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 90 l, HxØ 910 x 520 mm, Kunststoff.
Für innen und außen geeignet. Aus robustem Polyethylen.
Robuster Abfallbehälter mit praktischen Handgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
90 Liter
Höhe:
910 mm
Durchmesser:
520 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Kunststoff
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
push-mülleimer pvc
,
push abfallsammler
,
push-mülleimer vepa bins
,
178362 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für außen
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfalleimer mit Deckel
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Kunststoff-Abfallsammler
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffcontainer
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammler
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,70*
€ 74,73*
Lager 2102
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 56,83*
€ 76,15*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,76*
€ 76,17*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 61,38*
€ 87,44*
Lager 638
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 93,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,04*
Zubehör
Abfalltüten 70x110x0.021
Vepa Bins
31196647
ab € 42,63*
Zubehör
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 100 l, LxB 800 x 800 mm, Materialstärke 40 µm, blau, VE 250 Stk.
Deiss
90316
ab € 76,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen