Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler BUTTERFLY, Volumen 30 l, Edelstahl, matt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler BUTTERFLY
Tretabfallsammler BUTTERFLY
Artikel-Nr.:
     103-178406
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     EAN:0838810005683
EAN/GTIN:
     0838810005683
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallsammler BUTTERFLY, Volumen 30 l, Edelstahl, matt.

Ideal zur platzsparenden Aufstellung. Anti-Fingerprint-Beschichtung. Deckel schließt gedämpft und leise.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
660 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, 30 l edelstahl tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, 178406 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.