Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler Stahlblech, Volumen 70 l, BxHxT 408 x 1007 x 405 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler Stahlblech
Wertstoffsammler Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-178717
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631018239
EAN/GTIN:
     8713631018239
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler Stahlblech, Volumen 70 l, BxHxT 408 x 1007 x 405 mm, grün.

Selbstschließende Einwurfklappe. Feuer- und geruchshemmend. Einfache Entleerung.
Weitere Informationen:
Volumen:
70 Liter
Höhe:
1007 mm
Breite:
408 mm
Tiefe:
405 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
grün
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfalltrennsystem 70 liter stahl, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 70l, 178717 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,68*
€ 399,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,82*
€ 399,74*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 325,11*
€ 419,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.