| |
|
| Artikel-Nr.: 103-178768 Herst.-Nr.: mk 1158-8 EAN/GTIN: 4005781115888 |
| |
|
| | |
| Handschuhe NONE STICKY FOAM, grau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 8 (M).
Exzellenter, sicherer Nass- und Trockengriff. Ideale Handschuhe für Arbeiten, die Geschicklichkeit, Sensibilität und Feingefühl erfordern. Perfekte Passform, extrem leicht und atmungsaktiv.
Feinstrickhandschuhe aus 100% grauem Nylon, nahtlos, extrem leicht und atmungsaktiv. Die schwarze micro-foam-Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den none sticky-Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien: klebt z.B. nicht an Verpackungsbändern. Die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, entwickelt für Tätigkeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und besonderes Feingefühl erfordern. Perfekte Passform, antibakteriell, ideal für Arbeiten in der Mikroelektronik, in der Kosmetikindustrie, Fotografie, in der Automobilindustrie, in der Edelmetallverarbeitung, im Gartenbau und Biokultur, Montage, Handling von kleinen Metall- oder Plastikteilchen. Waschbar, DMF- und silikonfrei. Verpackungseinheit 12 Paar.
Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Obermaterial: | 100% Nylon mit Nitril-Beschichtung | Größe: | 8 | Farbe: | grau, schwarz | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Garten- und Landschaftsbau, Montage, Automobilindustrie, Elektronik- und IT-Branche | Produkttyp: | Mechaniker-/Montagehandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Leipold+Döhle, 178768 49, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| | |
| |