Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe ANTI-SCHOCK, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 10 (XL).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe ANTI-SCHOCK
Handschuhe ANTI-SCHOCK
Artikel-Nr.:
     103-178894
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1970-XL
EAN/GTIN:
     4005781197037
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Handschuhe ANTI-SCHOCK, gelb / schwarz, 1 Paar, Größe 10 (XL).

Ideale Handschuhe für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten. Sicherer Halt und höchster Schutz. Erstklassige Passform, atmungsaktiv. Gutes Trage- und Tastgefühl.

Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc.! Gepolsterter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken. 3 mm schockabsorbierende Gel-Einlagen mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt für die Dämpfung von Vibrationen und Stößen. Fingerspitzen mit extragroßen Anti-Rutschbelägen aus Silikon, Knöchelschutz. Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder, ventilierte Finger-Zwischenräume. Perfekte Passform, sicherer Halt, gutes Trage- und Tastgefühl ermöglichen lange Tragezeiten und bieten höchsten Schutz und Tragekomfort.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Synthetikleder, Elastan
Größe:
XL
Farbe:
gelb, schwarz
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Bauwesen, Handwerk
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 12,74*
€ 18,04*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 18,31*
1 Tag
6
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 19,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 17,99*
€ 24,53*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 34,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.