Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, selbstlöschend, Volumen 50 l, HxØ 725 x 295 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, selbstlöschend
Papierkorb, selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     103-179138
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631003419
EAN/GTIN:
     8713631003419
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, selbstlöschend, Volumen 50 l, HxØ 725 x 295 mm, grau.

Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr. Flammverlöschend - durch den speziellen Löschdeckel wird ein entstehender Brand erstickt.

Der Speziallöschkopf stoppt die Sauerstoffzufuhr - aufkommende Brände werden erstickt. Runder Papierkorb aus Metall mit Griffen.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe Abfallbehälter:
grau
Durchmesser Abfallbehälter:
295 mm
Volumen:
50 Liter
Löschkopfmaterial:
Metall
Löschkopffarbe:
schwarz
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, stahlpapierkorb grau, abfallkorb, 179138 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
36507
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.