Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Stahlpapierkorb
>
Artikel
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend, Volumen 50 l, HxØ 625 x 335 mm, Korpus gelb / Löschkopf schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-179143
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631014330
EAN/GTIN:
8713631014330
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Papierkorb, Stahl, selbstlöschend, Volumen 50 l, HxØ 625 x 335 mm, Korpus gelb / Löschkopf schwarz.
Flammverlöschend - durch den speziellen Löschdeckel wird ein entstehender Brand erstickt. TÜV/GS-geprüft.
Der Speziallöschkopf stoppt die Sauerstoffzufuhr - aufkommende Brände werden erstickt. Vorbeugender Brandschutz direkt am Arbeitsplatz in der Produktion, im Bürobereich und in allen Bereichen mit Publikumsverkehr. Korpus und Löschkopf aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech. Wertstofftrennung durch unterschiedliche Korpusfarben möglich. TÜV/GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe Abfallbehälter:
rapsgelb RAL 1021
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
50 Liter
Durchmesser Einwurföffnung:
115 mm
Löschkopfmaterial:
Stahlblech
Löschkopffarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenschaft:
flammverlöschend
Höhe:
625 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
selbstlöschende Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
papierkorb 50 liter stahl
,
edelstahlpapierkorb 50l
,
abfall korb
,
179143 49
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Feuerhemmende Papierkörbe
,
Feuerhemmender Papierkorb
,
Mistkübel
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Papierkörbe
,
Sicherheitsabfalleimer
,
Sicherheitsabfallsammler
,
Sicherheitspapierkörbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen