Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Fachboden für Steckregal
>
Artikel
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-180734
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
8401
EAN/GTIN:
4044917280106
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
... >
Lager
>
Regale
>
Büroregale
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
fachboden stahl
,
fachboden für steckregal
,
180734 49
,
Fachböden
,
Regalbauteil
,
Regalbauteile
,
Regaleinzelbauteil
,
Regaleinzelbauteile
,
Zubehör
,
Zubehöre
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 19,87*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 17,63*
€ 24,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 29,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 35,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,99*
Ähnlich
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Ähnlich
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,50*
Ähnlich
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 750 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
Ähnlich
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 950 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen