Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden
Fachboden
Artikel-Nr.:
     103-180793
Herst.-Nr.:
     8417
EAN/GTIN:
     4044917281707
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
960 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, fachboden stahl, fachboden für steckregal, fachboden 400mm tiefe, 180793 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 27,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 28,35*
€ 5,00*
ab € 24,54*
€ 33,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 25,46*
€ 34,72*
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 39,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,03*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,99*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,51*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.