Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Größe S, rot / weiß, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Artikel-Nr.:
     103-181942
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.88.378
EAN/GTIN:
     4055381247090
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Poller, Größe S, rot / weiß, zum Einbetonieren.

Für starke Belastungen. Vier Querschnitte zur Auswahl. Überflurhöhe: 1200 mm.

Extrem belastbare Poller aus Gütestahl. Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor , sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Die Rammschutz-Poller schützen Maschinen, Pfeiler, Stützen, Säulen, Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc. Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Überflurhöhe: 1200 mm. Rammschutz-Poller S: 90 mm Ø mit 3,6 mm Wandstärke für mittlere bis starke Belastungen. Ist nur eingeschränkt Platz verfügbar, empfiehlt sich der Rammschutz-Poller S.

Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1600 mm
Höhe über Flur:
1200 mm
Pfostenmaße:
90x1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Pfostenfarbe:
rot auf weiß
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 181942 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 132,88*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,42*
€ 135,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 150,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 175,98*
Frei Haus
ab € 142,02*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,06*
Zubehör
Moravia
ab € 4,27*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.