Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller 'Mountain S', zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain S- zum Aufdübeln (Art. 40332)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain S- zum Aufdübeln (Art. 40332)
Modellbeispiel: Rammschutzpoller -Mountain S- zum Einbetonieren (Art. 40331)
Artikel-Nr.:
     328-40331
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381247090
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
  • Material: Gütestahl, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
  • Höhe über Flur: 1200 mm
  • Farbe: rot/weiß
  • Rohr: Ø 90 mm
  • Wandstärke: 3,6 mm

|
  • extrem belastbar dank Gütestahl
  • beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
  • schützt Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche
  • sehr gute Erkennbarkeit durch Signalfarbe
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (siehe Zubehör). Variante zum Aufdübeln zusätzlich ausrüstbar mit PU-Federelement; Variante zum Einbetonieren auch als herausnehm- und/oder abschließbar mit Dreikant und Zylinderschloss auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Bodenplatte Breite:
---
Bodenplatte Höhe:
---
Bodenplatte Tiefe:
---
Material:
Gütestahl
Pfosten Ø:
90 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
rot/weiß
Wandstärke:
3,6 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Höhe über Flur:
1200 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,56*
€ 132,88*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,42*
€ 135,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 150,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 175,98*
Frei Haus
ab € 142,02*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,06*
Zubehör
Moravia
ab € 4,27*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.