| |
|
| Artikel-Nr.: 103-259330 Herst.-Nr.: 259330 EAN/GTIN: 4054666000535 |
| |
|
| | |
| Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen, Inhalt 10 l, Vollgummireifen.
Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugänglich lagern. Leichtes Verfahren durch Räder mit Rollenlagerung. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.
Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012. Mit Flaschensicherung für den sicheren Transport. Für zwei 10-Liter-Stahlflaschen.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Anzahl Flaschen: | 2 Stück | Für Flascheninhalt: | 10 Liter | Für Flaschendurchmesser: | 140 mm | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 580 mm | Tragfähigkeit: | 150 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, flaschenkarre 2x10l, gummirolle, flaschenkarre eurokraft, eurokraft pro, 259330 49, Eigenfertigung, Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Stahlflaschenkarren, Stahlflaschenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren |
| | |
| |