Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 500 x 310 x 200 mm, blau, VE 10 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-269786
Hersteller:
Mauser
Herst.-Nr.:
77901858
EAN/GTIN:
4250633322772
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polyethylen, LxBxH 500 x 310 x 200 mm, blau, VE 10 Stk.
MK 2. Hervorragende Stapelsicherheit auch bei hoher Belastung. Beständig gegen viele Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen). Leicht zu transportieren mit griffgünstigen Mulden an Vorder- und Rückseite. Universell mit praktischem Zubehör. Durch glatte Innenseiten beste Volumenausnutzung sowie leicht zu reinigen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C.
Lieferung in Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Außenlänge:
500 mm
Außenlänge unten:
450 mm
Außenbreite:
310 mm
Außenbreite unten:
300 mm
Außenhöhe:
200 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
24.65 Liter
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Sichtlagerkästen inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtlagerkasten l500/450xb310xh200mm pe blau
,
lagersichtbox
,
lagersichtboxen blau
,
mauser
,
269786 49 (elk7bl)
,
Behälter
,
Kasten
,
Kästen
,
Lagerbehälter
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Lagersichtkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Schäferkiste
,
Schäferkisten
,
Sichtbehälter
,
Sichtkasten
,
Sichtkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Sichtlagerkästen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 100,66*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,28*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 124,99*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 125,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,66*
€ 119,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 96,44*
€ 114,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,81*
€ 111,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,12*
€ 109,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,131* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten, mit transparenter Kunststoffabdeckung, für Höhe 200 mm, VE 100 Stk.
Mauser
39008805
ab € 7,52*
Zubehör
Frontscheibe für Sichtlagerkasten Gr. 2, VE 10 Stück
Mauser
39008735
ab € 41,36*
Zubehör
Staubdeckel, VE 5 Stk, für Kasten, LxBxH 500 x 310 x 200 mm.
Mauser
39008738
ab € 60,16*
Zubehör
Teiler für Sichtlagerkasten, Längsteiler, für Kasten, LxBxH 500 x 310 x 200 mm, VE 10 Stk.
Mauser
39008736
ab € 29,83*
Zubehör
Teiler für Sichtlagerkasten, Querteiler, für Kasten, LxBxH 500 x 310 x 200 mm, VE 10 Stk.
Mauser
39008737
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen