Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUSER, Sichtlagerkasten, PE, Gr. 2,, BxTxH 310x500x200 mm, blau, VE 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Sichtlagerkasten aus Polyethylen
Artikel-Nr.:
     6922-15607-D57-77901858
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     77901858
EAN/GTIN:
     4250633322772
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten, PE, Volumen 24,65 Liter, Größe 2, BxTxH außen/innen 310x500x200/286x450x186 mm, Farbe blau, VE 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
31,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 100,66*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,28*
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 124,99*
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 125,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,28*
€ 120,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,61*
€ 119,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,23*
€ 114,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,46*
€ 112,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,47*
€ 99,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,347* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
39008805
ab € 7,52*
Zubehör
Mauser
39008735
ab € 41,36*
Zubehör
Mauser
39008738
ab € 60,16*
Zubehör
Mauser
39008736
ab € 29,83*
Zubehör
Mauser
39008737
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.