Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Mehrzweckwagen
>
Artikel
Servierwagen, Ladefläche 990 x 545 mm, Tragfähigkeit 150 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-280380
Hersteller:
Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
0302G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Servierwagen, Ladefläche 990 x 545 mm, Tragfähigkeit 150 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.
Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.
Rohrgestell und Seitenzargen pulverbeschichtet, silbergrau RAL 7001. Etagen aus kunststoffbeschichteten Spanplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
920 mm
Ladeflächenlänge:
990 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Länge:
1100 mm
Etagenhöhen:
240 / 820 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
545 mm
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Servier- und Servicewagen
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckwagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
Tischwagen
,
allzweckwagen traglast 150 kg
,
allzweckwagen
,
ebinger allzweckwagen
,
280380 49
,
Beistellwagen
,
Beistellwägen
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Leichte Tischwagen
,
Schwere Tischwagen
,
Servierwägen
,
Tischwägen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Wagen
,
Wägen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,13*
€ 460,59*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,54*
€ 460,70*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 442,37*
€ 511,55*
Lager 711
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 601,30*
€ 688,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,36*
€ 531,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,12*
€ 509,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,50*
€ 494,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,13*
€ 463,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4311
Wilhelm Ebinger
0200g
ab € 298,76*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4312
Wilhelm Ebinger
0200w
ab € 298,12*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4313
Wilhelm Ebinger
0200s
ab € 297,74*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4322
Wilhelm Ebinger
0300w
ab € 348,96*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4323
Wilhelm Ebinger
0300s
ab € 349,91*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4332
Wilhelm Ebinger
0302w
ab € 406,33*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4333
Wilhelm Ebinger
0302s
ab € 406,83*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4303
Wilhelm Ebinger
0350s
ab € 168,93*
Ähnlich
Beistellwagen, Stahlrohr pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 40 kg, 2 Etagen, reinweiß RAL 9010, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0350W
ab € 164,70*
Ähnlich
Beistellwagen, Stahlrohr pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 40 kg, 2 Etagen, silbergrau RAL 7001, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0350G
ab € 164,60*
Ähnlich
Servierwagen, Ladefläche 785 x 545 mm, Tragfähigkeit 150 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0300G
ab € 334,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen