Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Mehrzweckwagen
>
Artikel
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4331
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TB4331
Hersteller:
Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
0302g
EAN/GTIN:
4050558000249
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4331
Allzwecktischwagen
Silbergrau RAL 7001
Kunststoffbeschichtete Platten in Lichtgrau RAL 7035
Abmessung:
L x B x H: 1100 x 545 x 920 mm
2 Etagen
Tragkraft: 150 kg
Rolle Ø 125 mm, ohne FS, ohne Sperre
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Plattform mit Kunststoffeinfassung
Wagentyp:
Allzwecktischwagen
Anzahl Ladefläche:
2
Tragkraft kg:
150
Bereifung:
TPE-Apparaterollen Ø 125 mm
Höhe mm:
920
Breite mm:
545
Ladeflächentiefe mm:
545
Ladeflächenbreite mm:
990
Länge mm:
1100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Silbergrau RAL 7001
Griffausrichtung:
Schräg
Ladeflächen LxB mm:
990 x 545
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Vielzweckwagen
,
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
Tischwagen
,
allzweckwagen traglast 150 kg
,
allzweckwagen
,
ebinger allzweckwagen
,
Transportwagen
,
Plattformwagen
,
Montagewagen
,
Rollwagen
,
Wagen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,13*
€ 460,59*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,54*
€ 460,70*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 442,37*
€ 511,55*
Lager 711
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 601,30*
€ 688,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,54*
€ 469,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4311
Wilhelm Ebinger
0200g
ab € 298,76*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4312
Wilhelm Ebinger
0200w
ab € 298,12*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4313
Wilhelm Ebinger
0200s
ab € 297,74*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4322
Wilhelm Ebinger
0300w
ab € 348,96*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4323
Wilhelm Ebinger
0300s
ab € 349,91*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4332
Wilhelm Ebinger
0302w
ab € 406,33*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 150 kg | TB4333
Wilhelm Ebinger
0302s
ab € 406,83*
Ähnlich
Allzwecktischwagen 2 Ladeflächen Tragkraft 40 kg | TB4303
Wilhelm Ebinger
0350s
ab € 168,93*
Ähnlich
Beistellwagen, Stahlrohr pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 40 kg, 2 Etagen, reinweiß RAL 9010, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0350W
ab € 164,70*
Ähnlich
Beistellwagen, Stahlrohr pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 40 kg, 2 Etagen, silbergrau RAL 7001, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0350G
ab € 164,60*
Ähnlich
Servierwagen, Ladefläche 785 x 545 mm, Tragfähigkeit 150 kg, 2 Etagen, 4 Lenkrollen.
Wilhelm Ebinger
0300G
ab € 334,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen