Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahlrohr, kippbar, mit Bodenplatte, rund, Ø 76 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Sperrpfosten aus Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     103-424628
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-05-0004
EAN/GTIN:
     4050576050226
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahlrohr, kippbar, mit Bodenplatte, rund, Ø 76 mm.

Kippbar - mit Bodenplatte . Aus Stahlrohr. Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung. Hohe Signalwirkung aufgrund roter Reflexstreifen.

Mit Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel. Höhe über Flur 900 mm. Bodenplatte 100 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, mit Reflexstreifen
Pfostenfarbe:
rot, feuerverzinkt
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 424628 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 183,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 183,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 189,11*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,85032*
€ 190,39032*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 191,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,41*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,66*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,76*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.