Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA silber D.76mm Kippbar,z.Aufdübeln m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1348329
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-05-0004
EAN/GTIN:
     4050576050226
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
aus feuerverzinktem Stahl · mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Höhe über Flur 900 mm · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und heruasnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren und herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel im Lieferumfang enthalten) Dreikantschlüssel s. Zubehör · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar, zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 183,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 183,90*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 189,11*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,85032*
€ 190,39032*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,40*
€ 191,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,32*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,41*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,66*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,80*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,76*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.