Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 35 l Auffangvolumen, mit Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-453408
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4052886343128
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 35 l Auffangvolumen, mit Rost.

Kleingebinde vorschriftsmäßig Lagern und Transportieren. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Rutschsichere Rostoberfläche, Wannen und Roste platzsparend stapelbar. Wannen mit Rost auch als Flächenschutzsystem einsetzbar. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Wanne aus High Density Polyethylen (HDPE). Polyethylen ist hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen.100% recyclebar.

Kegelstumpf-Rost stützt sich selbst ab, optimale Kraftableitung für hohe Tragkraft. (Die angegebenen Tragkraftwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.)
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Lochplatte
Auffangvolumen:
35 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
178 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, auffangwanne kunststoff, paletten auffangwanne, CEMO, 453408 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 129,77*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 130,79*
2 Tage
32
€ 5,45*
ab € 110,46*
€ 131,43*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 132,00*
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 115,37*
€ 136,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,74*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 9,84*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 42,87*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 41,55*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 19,56*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 21,14*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.