Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35l L800xB400xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000466243
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4052886343128
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 160kg · Gewicht: 4,8kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
35 l
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 106,89*
€ 132,20*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 109,66*
€ 132,77*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 133,37*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 136,17*
Lager 1736
14
€ 4,99*
ab € 114,57*
€ 138,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,60*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,55*
Zubehör
CEMO
CEMO-10716
ab € 48,99*
Zubehör
CEMO
CEMO-10715
ab € 48,27*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,96*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 24,28*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.