Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiplex-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiplex-Arbeitsplatte
Multiplex-Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     103-453782
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453782-PX015
EAN/GTIN:
     4260563726113
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Gastronomie-Arbeitsschrank
Multiplex-Arbeitsplatte, für 1 Unterschrank, Breite 680 mm.

36 mm stark. Tiefe 460 mm. Zur Montage auf Unterschränke. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand wird ein Verbindungselement benötigt.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenbreite:
680 mm
Plattentiefe:
460 mm
Plattenstärke:
36 mm
Produkttyp:
Werkstatt-Schranksysteme
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, 453782 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Multiplex-Arbeitsplatte, Multiplex-Arbeitsplatten, Platte, Platten, Werkbankplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.