Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deichselstapler, Teleskopmast, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubbereich 90 - 3500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deichselstapler
Deichselstapler
Deichselstapler
Artikel-Nr.:
     103-453910
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HM712K0P000
EAN/GTIN:
     8018539079475
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
deichselstapler
Deichselstapler, Teleskopmast, Tragfähigkeit 1200 kg, Hubbereich 90 - 3500 mm.

Gerätebreite entspricht Palettenbreite 800 mm - ideal für schmale Gänge und Durchfahrten von Palettenplätzen. Völlig neue Gerätegeneration. Entwickelt für lange Lebensdauer bei moderaten Unterhaltskosten. Energiesparende MOS-FET-Fahrsteuerung mit proportionaler Geschwindigkeitsregelung. Schleichfahrt mit senkrecht stehender Deichsel bei beengten Platzverhältnissen möglich. Umlaufender solider Stahlrahmen zum Schutz bei Kollisionen. Antriebseinheit von oben gut zugänglich nach Abheben der ABS-Kunststoffverkleidung. Maschine muss nicht angehoben werden. Multifunktionsanzeige für Betriebsstunden, Batteriezustand und Ladeanzeige. Die Geräte entsprechen vollständig den Anforderungen nach Richtlinie 2006/42/EG. CE-konform. Mit Hupe, Not-Stopp-Schalter und Rundumfußschutz. Wartungsfreie AGM-Batterien sorgen für eine Einsatzdauer von bis zu 3 Stunden. Sicherheitsfahrschalter mit griffgerechten Bedienungselementen Alle Funktionen sind vom Fahrschalter aus bedienbar. Feinfühliges, stufenloses Anfahren und Anhalten. Soft-Ventilschalter für sanftes Heben und Senken auch während der Fahrt. Taste für Hupe. Sicherheitsdruckschalter zum Schutz des Fahrers. Bewirkt bei Gegendruck den Fahrtrichtungswechsel. Schleichfahrt: Fahren mit stehender Deichsel bei reduzierter Geschwindigkeit. Außermittige Lenkung: Für beste Sicht am Mast vorbei. Vorteilhaft in engen Gängen. Automatisches Bremsen beim Loslassen der Deichsel. Symmetrischer Fahrantrieb: DC-Motor. Konstante Fahrgeschwindigkeit proportional zur Drehflügelvorgabe. Hohe Standsicherheit. Elektronische Fahrsteuerung: Erhöht die Sicherheit. Energiesparende MOS-Fahrsteuerung, fährt sanft an, beschleunigt stufenlos und bremst sanft. Kein Schwanken der Last, keine Gefahr für Fahrer und Stapelgut. Rangiert millimetergenau. Diagnosefähig. Single-Lastrollen aus Polyurethan.

Auf Anfrage erhältlich: - Größere Hubhöhen - Andere Gabellängen - Sonder-Lastaufnahmemittel und vieles mehr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Hubbereich:
90 - 3500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
150 mm
Tragbreite:
560 mm
Länge:
1760 mm
Breite:
800 mm
Bauhöhe:
2250 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
110 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
190 mm/s
Weitere Suchbegriffe: Pramac, 453910 49, Elektro-Deichselstapler, Elektro-Stapler, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hochhubstapler, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.481,91*
€ 5.829,83*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.580,15*
€ 5.830,34*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.498,57*
€ 6.742,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.829,83*
€ 6.937,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.682,88*
€ 6.762,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.626,05*
€ 6.695,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.536,75*
€ 6.588,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.481,91*
€ 6.523,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.