Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohydraulischer Stapler, mit Fahrantrieb, Traglast 1200 kg, Hubhöhe 3500 mm, Freihub 80 mm, inkl. PLUS-Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121991742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HM71210P000
EAN/GTIN:
     8018539079475
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
pramac deichselstapler
Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb
Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.

∙ Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech ∙ Elektrofahrmotor 0,7 kW ∙ Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW ∙ Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung ∙ Seitliche Deichsel ∙ Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton ∙ Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage ∙ Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger ∙ Präzise Hub- und Senkvorgänge ∙ Überlastsicherung ∙ Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät
Einfache Wartung
Alle Komponenten sich sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.
Bereifung:
1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm, 2 Polyurathan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager
Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwe
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, Elektrohydraulische Stapler, Elektrohydraulischer Stapler, Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Hydraulische Stapler, Hydraulischer Stapler, Stapler, Hochhubwagen, Flurförderfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.481,89*
€ 5.829,66*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.585,35*
€ 5.830,17*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.498,54*
€ 6.742,36*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.742,36*
€ 8.023,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.700,33*
€ 7.973,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.548,92*
€ 7.793,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.498,54*
€ 7.733,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.