Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher, 5,5 l, Ø 180, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher
Sicherheits-Standascher
Sicherheits-Standascher
Sicherheits-Standascher
Artikel-Nr.:
     103-454147
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L16001-SS+L15031AS-P
EAN/GTIN:
     4061753281159
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher, 5,5 l, Ø 180, Edelstahl.

Trichterförmiger Deckel für eine leichte Entsorgung von Zigarettenabfällen.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
5.5 Liter
Höhe:
820 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
4.78 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher edelstahl, standaschenbecher, 454147 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.