Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher mit Dach, Volumen 6 l, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Standascher mit Dach
Sicherheits-Standascher mit Dach
Sicherheits-Standascher mit Dach
Artikel-Nr.:
     103-454154
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     L16001-P+L15031AS-P2,rot
EAN/GTIN:
     4061753280978
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Standascher mit Dach, Volumen 6 l, rot.

Trichterförmiger Deckel für eine leichte Entsorgung von Zigarettenabfällen.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
6 Liter
Höhe:
950 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Ascher:
rot
Durchmesser:
190 mm
Gewicht:
5.11 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, 454154 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Edelstahl-Ascher, Feuerhemmende Ascher, Feuerhemmender Ascher, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
EKO002
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.