Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank ohne Platte, Breite 760 mm, 6 Schubladen, Front lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank ohne Platte
Schubladenschrank ohne Platte
Schubladenschrank ohne Platte
Artikel-Nr.:
     103-456671
Herst.-Nr.:
     999.131.0110
EAN/GTIN:
     4014641403843
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank ohne Platte, Breite 760 mm, 6 Schubladen, Front lichtgrau.

Durch Kombination mit Schrankbreite 910/1060 mm ist eine Vielzahl an Thekenvarianten denkbar. Robuster und langlebiger Schubladenschrank für Material- und Warenausgabetheken. Bis zu 6 Schränke dieser Breite können in einer Linie mit einer durchgehenden Thekenarbeitsplatte aus massiver Buche überbaut werden. Sehr robust und langlebig - seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk! Dank TÜV GS-Prüfung in puncto Arbeitssicherheit ein sicherer Arbeitsplatz, auf den zu 100 % Verlass ist.

Thekenschrank ohne Buchemassivplatte, Traglast pro Schublade 100 kg, 100 % Vollauszug mit Einzelauszugsperre, Zentralschließung (DOM Wechselzylinder).
Weitere Informationen:
Höhe:
980 mm
Breite:
760 mm
Tiefe:
675 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
3x90, 2x180, 1x270 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, ANKE, 456671 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschrank aus Stahl, Schubladenschränke, Schubladenschränke aus Stahl, Schubladenstock, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,26*
€ 1.436,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,56*
€ 1.406,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.169,74*
€ 1.391,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,74*
€ 1.334,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,22*
€ 1.283,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,91*
€ 1.207,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.