Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-457171
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBGHPH.23
EAN/GTIN:
     3660141922394
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 2 Schubladen, 2 Schübe flach, weiß / Buche.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, aktenschrank buche, aktenschrank, rollcontainer weiß, Paperflow, 457171 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 141,15*
€ 177,88*
34 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 141,94*
€ 177,88*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 185,81*
15 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 229,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009400029
ab € 241,86*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009300044
ab € 242,62*
Zubehör
Paperflow
E1CT0005100045
ab € 236,29*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009700042
ab € 241,98*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009400040
ab € 395,50*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009300028
ab € 394,52*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005100043
ab € 395,53*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009700052
ab € 395,54*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.23
ab € 241,28*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.23
ab € 249,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.