Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, weiß / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457154
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0009700042
EAN/GTIN:
     3660141930184
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, weiß / Buche.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
weiß
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
Buche
Eigenschaft:
verschließbar
Rollladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Paperflow, 457154 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,84*
€ 297,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 308,22*
€ 5,50*
ab € 254,29*
€ 315,89*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 309,09*
€ 373,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 70,02*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,67*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 80,04*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,54*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,35*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,65*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,92*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,47*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,40*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,82*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,15*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,38*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,49*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,38*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.