Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, anthrazit / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457153
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0009400029
EAN/GTIN:
     3660141929188
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, anthrazit / Buche.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1040 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
anthrazit
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
Buche
Eigenschaft:
verschließbar
Rollladenmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Paperflow, 457153 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 243,54*
€ 297,04*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 307,58*
€ 5,50*
ab € 252,82*
€ 315,24*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 371,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,53*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,72*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,74*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,80*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,48*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,70*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,83*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,45*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,57*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,73*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,23*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,60*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,39*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,50*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.