Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne 2-in-1, für Front- und Schubmaststapler, HxBxT 1950 x 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Arbeitsbühne 2-in-1
Artikel-Nr.:
     103-457284
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     131100050
EAN/GTIN:
     4260057376220
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne 2-in-1, für Front- und Schubmaststapler, HxBxT 1950 x 1200 x 800 mm.

Aufnahme von der breiten oder der schmalen Seite. Einsatz mit Frontstapler und Schubmaststapler möglich. Für sicheres und bequemes Arbeiten an hochgelegenen Stellen.

Die Arbeitsbühne kann sowohl von der breiten als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden. Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen gem. UVV. Rundum-Absturzsicherung. Serienmäßig mit Werkzeugablage. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. 2 abklappbare Rückwände aus Drahtgitter. Rutschsichere Arbeitsplattform. Robuste Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr. TÜV-zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.

Hinweis: Nur für Deutschland zugelassen.
Weitere Informationen:
Zuladung max.:
300 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Leergewicht:
150 kg
Lichter Gabelzinkenabstand:
212 / 612 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
ohne Rollen
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm, arbeitsbühne für gabelstapler, 457284 49, Arbeitsbühnen, Arbeitskorb, Arbeitskörbe, Bühne, Bühnen, Gabelstaplerzubehör, Körbe für Gabelstapler, Korb für Gabelstapler, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 783,49*
€ 908,75*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,83*
€ 909,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,75*
€ 1.081,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,81*
€ 1.039,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,07*
€ 1.029,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,41*
€ 998,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,49*
€ 932,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.