![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Gabelstaplerarbeitsbühne"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Gabelstaplerarbeitsbühne | | ![](/p.gif) | Gabelstapler-Arbeitsbühnen erhöhen Einsatzmöglichkeiten Ihres Staplers
Arbeitsbühnen für Gabelstapler machen aus einem herkömmlichen Stapler im Handumdrehen eine mobile Arbeitsplattform, mit deren Hilfe Wartungs- und Reparaturarbeiten auch in größerer Höhe erledigt werden können. Die Baugeräte werden dazu lediglich auf die Hubgabel des Staplers aufgesetzt und fixiert.
Ausführungen
Hubbühnen für Stapler
Grundsätzlich sind alle Gabelstapler-Arbeitsbühnen aus massivem Metall gefertigt und entweder verzinkt oder pulverbeschichtet, um auch bei mechanischen Belastungen keinen Schaden zu nehmen und besser gegen Korrosion geschützt zu sein. Die Arbeitsbühne verfügt meistens über eine Grundfläche von 800 x 1200 mm, so dass zwei Mitarbeiter bequem auf ihr stehen können. Zum Hubgerüst des Staplers hin besitzt die Arbeitsbühne zudem ein erhöhtes Schutzgitter, so dass Arbeitsunfälle beim Betrieb des Staplers vermieden werden. Üblicherweise sind Gabelstapler-Arbeitsbühnen entweder zum Einschub auf die Hubgabel des Staplers von der Schmal- oder der Breitseite her konstruiert - ein wechselweises Montieren ist also nicht möglich. Die Arbeitsplattform ist bei allen Varianten rutschsicher beschichtet. Zusätzlich werden die Bühnen mit Sicherungsbolzen an der Hubgabel des Staplers befestigt, so dass ein Abrollen nicht möglich ist.
Die Arbeitsbühnen sind meist zusätzlich mit einem automatischen Türschließer versehen und verfügen als weitere Sicherheitsmerkmale über eine Blitzleuchte sowie Zustimmungs-Tastschalter, die ein versehentliches Bewegen der Bühne vereiteln. Alle Gabelstapler-Arbeitsbühnen sind auch TÜV-zertifiziert. Die meisten herkömmlichen Arbeitsbühnen wiegen über 100 kg und sind für ein Gesamtgewicht von 300 kg zugelassen.
Kranbare Arbeitsbühnen
Kranbare Arbeitsbühnen weisen zusätzlich Halterungen für eine Vierstrangkette auf, mit denen sie kranbar werden. Damit können diese Arbeitsbühnen in noch größerer Höhe und somit noch flexibler eingesetzt werden, da ihr Einsatzgebiet nicht mehr auf den Gabelstapler beschränkt ist. Kranbare Arbeitsbühnen sind oftmals auch aus Sicherheitsgründen mit einem verzinkten Dach ausgestattet. Ihr Basisgewicht liegt bei identischen Abmessungen zur herkömmlichen Stapler-Arbeitsbühne höher, und ihr Gesamtgewicht kann bis zu knapp 500 kg betragen.
Sonderausstattungen
Viele Gabelstapler-Arbeitsbühnen werden optional mit einer verzinkten integrierten Werkzeugablage ausgeliefert. Zudem verfügen einige hochwertige Modelle für den Einsatz elektrischer Geräte über eine Kabeltrommel mit mehreren Steckdosen sowie eine entsprechende Länge abrollbares Kabel. Kabeltrommel wie auch das Kabel selbst sind dabei gegen Feuchtigkeitseinwirkung geschützt. Als weitere Sonderausstattung sind bei manchen Gabelstapler-Arbeitsbühnen Rollen eingebaut, die ein leichtes Verfahren der Bühne am Boden ermöglichen. Meist sind zwei Lenkrollen sowie zwei Bockrollen eingebaut. Für den raschen und einfachen Transport können viele kleinere Gabelstapler-Arbeitsbühnen auch zusammengeklappt werden. Sie benötigen anschließend kaum noch Platz und können so leicht auf Baustellen transportiert werden. Das Zusammenklappen und erneute Montieren der Arbeitsbühne kann dabei von einer einzigen Person ausgeführt werden.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |