Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-/Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 410 x 435 x 400 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-474611
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SO-1230-YEL
EAN/GTIN:
     4897020622642
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-/Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 410 x 435 x 400 mm, gelb.

Aus extrem strapazierfähigem Polypropylen. Überlappender Deckel und robustes, breites Pedal. Set mit Wertstoffpiktogrammen inklusive.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküchen etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
435 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30 l, tretabfalleimer, tretabfalleimer kunststoff, 474611 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Treteimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 72,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,49*
€ 78,10*
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 78,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 87,88*
Frei Haus
ab € 95,61*
€ 126,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GBLU
ab € 41,98*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GYEL
ab € 42,13*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GGRN
ab € 41,88*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRED
ab € 41,77*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRY
ab € 41,68*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-RED
ab € 53,16*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WBLU
ab € 53,09*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WYEL
ab € 53,11*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRN
ab € 53,19*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WRED
ab € 53,24*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WHT
ab € 41,77*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GBLU
ab € 70,64*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GYEL
ab € 70,64*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GGRN
ab € 70,55*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GRED
ab € 70,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.